仕様SIMATIC HMI KP300ベーシック、モノクロ. KP300ベーシックモノクロパネルには、解像度240 x 80ピクセルの3.6インチFSTNディスプレイを装備 自由に構成できるファンクションキー数: 10 直感的に素早く数字や単語を入力できる携帯電話と同仕様のキーパッド WinCCベーシック (TIAポータル) での構成可能 バックライト色は、白、緑、黄色、又は赤からプログラムでき、アラームごとの割り当てが可能幅(mm)165色(ディスプレイ)モノクロサイズ(ディスプレイ)31×87mmシリーズKP300シリーズ電源電圧(V)24dcキー数(ファンクションキー)10メモリー(オンボード)512kBディスプレイFSTN解像度240×80pi×elsプロセッサーARM、RISCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個