曜日別特売

HOBUT デジタルパネルメータ LCD M850シリーズ

HOBUT デジタルパネルメータ LCD M850シリーズ - HOBUT
仕様RS485出力 ; 668-64070 668-64070 (Modbusプロトコル)とパルス出力 ; 668-4073 668-4073 (Wh又はVArh用)はプラグインオプション. M850多機能電力計. Hobut 96 x 96 mmは、GT比などのユーザーがプログラム可能な機能を備えた多機能の使いやすいLCD電力計です。 あらゆる単相又は三相系に適しており、別売の通信モジュールもあります。. 標準機能:. 相電圧(V) 相から中性電圧(V) 相電流(I) 周波数(Hz) 有効電力(W) 有効エネルギー(kWh) 無効電力(VAr) 皮相電力(VA) 無効エネルギー(VArh) 力率(PF) 瞬時の電流需要、瞬時の電力需要、瞬時の皮相電力需要、最大電流需要、最大電力需要、最大皮相電力需要、中世電流測定. ユーザーがプログラム可能な機能:. 変流率 変圧率 ボーレート、パリティ、ストップ AC又はDC AUX 画面の色(青、緑、白) 単相又は三相 入力電圧範囲: 28 → 570 V RS485アドレス: 1-247 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用幅(mm)(カットアウト)96高さ(mm)(カットアウト)96シリーズM850測定項目電流、エネルギー、周波数、電力、電圧最高温度(℃)60深さ(mm)82ディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48306248M850-LCD
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする