HOBUT
HOBUT 電流センサ, CT132TRAN20A-5/10V ループセンサ
幅(mm)
45
高さ(mm)
65
取付方式
DINレール
電流(A)
(名目)20
シリーズ
CT132TRAN
精度
クラス0.5 %
センサータイプ
ループセンサ
深さ(mm)
30
電源電圧(V)
15→30
動作温度(℃)
(Max)+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(Hz)
45→65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48306275
CT132TRAN20A-5/10V
オープン
¥
7,150
¥
7,865
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください