HOBUT
HOBUT 電流センサ, CT132TRAN50A-4/20MA ループセンサ
幅(mm)
45
高さ(mm)
65
取付方式
DINレール
センサータイプ
ループセンサ
深さ(mm)
30
電源電圧(V)
15→30
ボア径(Φmm)
21
動作温度(℃)
(Min)-15、(Max)+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(Hz)
45→65
出力レンジ
4→20mA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48306284
CT132TRAN50A-4/20MA
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください