曜日別特売

HOBUT, カバー, CA/120/001

HOBUT, カバー, CA/120/001 - HOBUT
仕様すべての電流計はシャントを使用し、 適切な75 mVシャント(代表品番 ; 257-307 257-307 )を電流計ごとに別途注文する必要があります。シャントなしで電流計を使用することはできません。. DC電圧 / 電流計. 90 °目盛円弧型 精度クラス1.5、BS89、IEC51 難燃性ケースUL94V0準拠 取り付けブラケット付き 動作温度範囲: -25 → +40 ℃ 端子カバー(別途注文) 48 x 48 mm電流計は目盛付きです。72 x 72及び96 x 96 mm電流計の場合は、適切な目盛を選択して別途注文する必要があります。アクセサリタイプ端子カバー併用可能製品72 x 72電流計、96 x 96電流計内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48307027CA/120/001
オープン
330
363(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする