honeywell
Honeywell マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT-NO / NC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アクチュエータの種類
コンタクト定格電流(A)
ターミナルタイプ
操作力(N)
動作温度(℃)
材質(コンタクト)
材質(ケース)
機械的寿命
動作温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48307569
V15H22-CZ100
プランジャ
22@250Vac
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48307578
V15T16-CZ100
プランジャ
16@250Vac
タブ
0.98
(Min)-25、(Max)+125
銀カドミウムオキサイド
ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂
5000000Operations
-25→+125
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48307587
V15T16-EZ100
-
16@250Vac
タブ
0.98
(Min)-25、(Max)+125
銀カドミウムオキサイド
ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂
5000000Operations
-25→+125
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください