honeywell
Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT
アクチュエータの種類
ローラレバー
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
IP等級
ターミナルタイプ
コンタクト定格電流(A)
操作力(N)
動作温度(℃)
材質(コンタクト)
材質(ケース)
機械的寿命
動作温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48307648
BZE7-2RN2-C
IP65
ネジ
15@480Vac
5.6
(Min)-30、(Max)+70
Hardened Steel
アルミニウム
1000000Operations
-30→+70
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48307657
BA-2RV2-A2
IP64
ネジ
20@125Vac
0.97
(Min)-55、(Max)+85
銀
フェノール
20000000Operations
-55→+85
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48307666
BZ-3YWT822
-
はんだ
5
1.95
(Min)-55、(Max)+85
銀
フェノール
20000000Operations
-55→+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください