honeywell
Honeywell リミットスイッチ プランジャ
アクチュエータの種類
プランジャ
コンタクト形状
スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定方式
構成
IP等級
最大電流(mA)
材質(ハウジング)
最大電圧(V)
シリーズ
ターミナルタイプ
動作温度(℃)
長さ(mm)
幅(mm)
接続
取付方向
最大電流(A)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48307779
GLAC07C
(極/投)単極双投
(通常の状態)NO/NC
IP67
100
亜鉛ダイキャスト
(AC)50、(DC)50
GLA
20 mmコンジット
(Max)+85
145.8
42
-
-
-
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48307797
GLCB07B
(極/投)SPDT 1NO / 1NC金コンタクト
(通常の状態)NO/NC
IP66
100
亜鉛ダイキャスト
(AC)50、(DC)50
GLC
PG13.5コンジット
-
68.5
30.5
内部ねじ止め端子コンタクトブロック
EN50047
-
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48307806
5LS1-4CN152
-
-
IP67
-
-
(AC)480、(DC)550
-
-
-
98.6
40
-
-
10
58.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48307788
GLEB07B
(極/投)単極双投
(通常の状態)NO/NC
IP67
100
亜鉛ダイキャスト
(AC)50、(DC)50
GLE
PG13.5コネクタ
(Max)+85
60
65
-
-
-
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48307763
GLAC07B
(極/投)単極双投
(通常の状態)NO/NC
IP67
100
亜鉛ダイキャスト
(AC)50、(DC)50
GLA
20 mmコンジット
(Max)+85
145.8
42
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください