honeywell
Honeywell リミットスイッチ ロータリレバー
コンタクト形状
スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
アクチュエータの種類
最大電圧(V)
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48307824
LSQ310-20
106.42
Rotary Lever
(AC)600、(DC)250
Conduit
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48307833
GLAC07A1B
145.8
ロータリレバー
(AC)50、(DC)50
20 mmコンジット
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48307849
GLAC07A2B
145.8
ロータリレバー
(AC)50、(DC)50
20 mmコンジット
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48307867
1LS244-4C
111.4
ロータリレバー
(AC)480、(DC)550
20 mmコンジット
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48307858
GLEB07A2B
139
ロータリレバー
(AC)50、(DC)50
PG13.5コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
48307876
LS4A3K-7AA
75.8
ロータリレバー
(AC)600、(DC)250
20 mmコンジット
オープン
取扱い終了
返品不可
48307885
LS3A3K-7AA
106.7
ロータリレバー
(AC)600、(DC)250
PG13.5コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください