honeywell
Honeywell リミットスイッチ ローラープランジャ
アクチュエータの種類
ローラープランジャ
構成
(通常の状態)NO/NC
コンタクト形状
スナップアクション
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ターミナルタイプ
設定方式
IP等級
最大電流(A)
材質(ハウジング)
最大電圧(V)
接続
シリーズ
動作温度(℃)
長さ(mm)
幅(mm)
最大電流(mA)
取付方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48307903
GLCB07C
PG13.5コンジット
(極/投)SPDT 1NO / 1NC金コンタクト
IP66
-
亜鉛ダイキャスト
(AC)50、(DC)50
内部ねじ止め端子コンタクトブロック
GLC
-
68.5
30.5
100
EN50047
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48307919
GLDB07C
PG13.5コンジット
(極/投)SPDT 1NO / 1NC金コンタクト
IP66
-
プラスチック、ポリエステル
(AC)50、(DC)50
内部ねじ止め端子コンタクトブロック
GLD
-
68.5
30.5
100
EN50047
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48307894
NGCMB30AX01C
3mケーブル
(極/投)単極双投
IP67
550mA@125Vdc、6A@120Vac
金属
(AC)240、(DC)250
ケーブル
NGC
(Min)-25
30
16.7
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください