曜日別特売

Honeywell リミットスイッチ ローラーレバー

Honeywell リミットスイッチ ローラーレバー - honeywell
長さ(mm)68.5幅(mm)30.5シリーズGLCアクチュエータの種類ローラーレバー接続内部ねじ止め端子コンタクトブロック設定方式(極/投)SPDT 1NO / 1NC金コンタクト構成(通常の状態)NO/NC材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト取付方向EN50047コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)(AC)50、(DC)50IP等級IP66最大電流(mA)100ターミナルタイプPG13.5コンジット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48307928GLCB07A1B
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする