曜日別特売

Honeywell リミットスイッチ 調整可能ローラーレバー

Honeywell リミットスイッチ 調整可能ローラーレバー - honeywellHoneywell リミットスイッチ 調整可能ローラーレバー - honeywell
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アクチュエータの種類
ターミナルタイプ
設定方式
構成
IP等級
最大電流(mA)
材質(ハウジング)
最大電圧(V)
接続
シリーズ
コンタクト形状
長さ(mm)
幅(mm)
取付方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48307937GLCB07A2B調整可能ローラーレバーPG13.5コンジット(極/投)SPDT 1NO / 1NC金コンタクト(通常の状態)NO/NCIP66100亜鉛ダイキャスト(AC)50、(DC)50内部ねじ止め端子コンタクトブロックGLCスナップアクション68.530.5EN50047
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48307946GLDB07A2A調整可能ローラーレバーPG13.5コンジット(極/投)SPDT 1NO / 1NC金コンタクト(通常の状態)NO/NCIP66100プラスチック、ポリエステル(AC)50、(DC)50内部ねじ止め端子コンタクトブロックGLDスナップアクション68.530.5EN50047
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48307955GLDB06A2B--------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする