曜日別特売

Honeywell ロードセル Maximum of 226.79kg(負荷レンジ)

Honeywell ロードセル Maximum of 226.79kg(負荷レンジ) - honeywell
仕様Honeywellモデル31ローレンジ高精度ミニチュアロードセル. モデル31ローレンジ高精度ミニチュアロードセルは、50 → 500 gの張力と圧縮荷重の両方を測定します。 これらのモデルは同社の製品で最も精度が高く、頑丈なミニチュアロードセルです。 モデル31のステンレススチールの溶接構造は、軸外荷重の効果を排除するか、最小限に削減するように設計されています。 フルスケールの0.15 → 0.25 %の高精度が達成されます。 結合されたひずみゲージユニットは、溶接された17-4 PHステンレススチール製で、耐久性が向上しています。 このモデルには変更が加えられており、水中での用途に適合するよう完全に溶接されています。 モデル31張力 / 圧縮力ロードセルには、オスねじが付属しています。. 50 → 500 g mV/V出力 ステンレススチール ミニチュアデザイン 二重ダイアフラム構造測定範囲力(圧縮、引張)全幅(mm)25.4 (Dia.)出力(定格負荷時)2mV/V全高(mm)19.05センサータイプミニチュア材質(ハウジング)ステンレススチール測定レンジ(力/負荷)Maximum of 226.79kg動作温度(℃)(Min)-53、(Max)+121最大電圧(V)(励起)5dcターミナルタイプワイヤリード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48307964060-1432-08
オープン
259,800
285,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする