honeywell
Honeywell 押しボタンスイッチ 2 A @ 250 V ac オルタネート パネルマウント DP4T
幅(mm)
(パネルのカットアウト)29
高さ(mm)
(パネルのカットアウト)19
スイッチ動作
オルタネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
DP4T
ターミナルタイプ
はんだタブ
コンタクト定格電流(A)
2@250Vac
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48307998
AML21GBA2AD
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください