曜日別特売

Honeywell 電流センサ, CSNR151 ホール効果

Honeywell 電流センサ, CSNR151 ホール効果 - honeywell
仕様クローズドループ電流センサ. CSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。幅(mm)36.6高さ(mm)29.6取付方式基板実装電流(A)(名目)0→200シリーズCSN精度+/-0.5 %センサータイプホール効果深さ(mm)14.45センサークローズループ電源電圧(V)12→15dc周波数帯域(kHz)DC→150動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48308165CSNR151
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする