Honeywell 汎用リレー 220V ac, 4c接点 3 A プラグイン

Honeywell 汎用リレー 220V ac, 4c接点 3 A プラグイン - honeywell
接点構成4c仕様UL認定、CE認定、CSA認定. Honeywell SZRサイズ. HoneywellのSZR-LY/MYシリーズ汎用パワーリレーは、電源及び工場の機械や制御盤のロジック制御などさまざまな用途向けに開発されています。. 小型パッケージデザイン 高絶縁耐力 優れた信頼性及び長寿命 超高感度で短い応答時間 高い耐振性及び耐衝撃性 オプションとして、LEDインジケータ、ダイオード保護、LEDインジケータ / ダイオード保護があります。長さ(mm)21.5寸法(mm)21.5×36×28コイル定格電圧(V)AC220高さ(mm)28取付方式プラグイン奥行(mm)36端子形状プラグイン端子寿命200000回(電気的)、50000000回(機械的)コイル抵抗(Ω)12.95k接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)3最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48308183SZR-MY4-N1-AC220V
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする