HUBER & SUHNER
Huber & Suhner サージサプレッサユニット
タイプ
(サプレッサ)EMPプロテクタ
取付方式
パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+85
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
シリーズ
定格電圧(V)
最大電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48313799
3402.17.A
69
25.9
3402
(最大)230
(サージ)20k、30k
オープン
¥
48,980
¥53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48313808
3406.26.0004
45.2
19.6Dia.
3406
(最大)200
(サージ)5k、10k
オープン
¥
37,980
¥41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48313817
3406.17.0009
48.1
25.9Dia.
3406
(最大)200
(サージ)5k、10k
オープン
¥
32,980
¥36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください