Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャック

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャック - HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャック - HUBER & SUHNER
タイプ(A)BNC、(B)BNCオス・メス(A)オス、(B)メスインピーダンス(Ω)50ボディ向きチーズ仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
動作周波数(GHz)
コンタクトめっき
ボディめっき
材質(コンタクト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4831393943_BNC-50-0-1/133_NE32.7----
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
4831394845_BNC-50-0-2/133_NE38.224ニッケルの上に金白銅ベリリウム銅
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする