Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート BNC プラグ - N型 - ジャック

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート BNC プラグ - N型 - ジャック - HUBER & SUHNER
仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現タイプ(A)BNC、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4831408833_BNC-N-Q50-4/133_NE
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする