HUBER & SUHNER
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QMA プラグ - SMA - ジャック
仕様
シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)
23.65
タイプ
(A)QMA、(B)SMA
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0→6
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
(A)オス、(B)メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
パラジウムニッケルの上に金
ボディめっき
白銅
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48314569
33_QMA-SMA-50-1/133_NE
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください