Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MBX - ジャック

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MBX - ジャック - HUBER & SUHNER
仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. シリーズ間のMBXコネクタアダプタ. シリーズ間のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能長さ(mm)24.3タイプSMAプラグ to MBXソケット、(A)SMA、(B)MBX材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4831467533_SMA-MBX-50-1/11_NE
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする