HUBER & SUHNER
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MMBX - ジャック
仕様
シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)
18.4
タイプ
SMAプラグ to MMBXソケット、(A)SMA、(B)MMBX
材質(コンタクト)
ベリリウム銅, 真鍮
動作周波数(GHz)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
(A)オス、(B)メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金, 無電解ニッケルの上に金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48314693
33_SMA-MMBX-50-1/119_NE
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください