Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル TNC プラグ - TNC - ジャック

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル TNC プラグ - TNC - ジャック - HUBER & SUHNER
仕様接合部はIEC 60169-17_MIL-STD-348A/313_CECC 22200に適合. Huber+Suhner 50 Ω TNC RF同軸アダプタ. エルボーTNCプラグ対TNCジャック構成(品番 ; 716-4801 716-4801 )、及びバルクヘッド取り付けTNCジャック対TNCジャック構成(品番 ; 716-4808 716-4808 )の50 Ω TNC RF同軸アダプタタイプ(A)TNC、(B)TNC材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4831479753_TNC-50-0-1/133_NE
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする