曜日別特売

Huco ギヤヘッド

Huco ギヤヘッド - HUCO
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
タイプ
全幅(mm)
最大出力トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48314946332.31.2430.5(ギアボックス)L形30.50.68
オープン
13,660
15,026(税込)
7日以内出荷
返品不可
48314955390.01.1282.677インチ(ギアボックス)T形3.189インチ0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48314964391.01.12868(ギアボックス)T形810.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48314973389.01.11868(ギアボックス)T形812
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48314989390.01.1182.677インチ(ギアボックス)T形3.189インチ2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48314998391.02.1115.01104(ギアボックス)T形1234.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48315007389.02.1215104(ギアボックス)T形1234.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48315016390.02.1215.014.094インチ(ギアボックス)T形4.843インチ4.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48315025389.02.1115104(ギアボックス)T形1237.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48315034390.02.1115.014.094インチ(ギアボックス)T形4.843インチ7.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする