IDEC(和泉電気)
HWシリーズ 4ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ 保持 Idec
シリーズ
HW
アクチュエータの種類
セレクタスイッチ
角度(°)
(スルー)45
ポジション
4
スイッチ動作
保持
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP20
カットアウト直径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48315384
HW1S-4T
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください