IDEC(和泉電気)
HWシリーズ パイロットライトヘッド 緑 埋込型取付 Idec
材質
プラスチック
色
緑
取付方式
埋込型
シリーズ
HW
ランプ形状
丸型
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
カットアウト直径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48315436
HW1A-P1GL
オープン
¥
810
¥
891
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください