HY Electronic Corp
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin R 6 ショットキー
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構成
種別
1チップ当たりのエレメント数
ピーク逆繰返し電圧(V)
実装タイプ
パッケージ
テクノロジー
ピン数(ピン)
最大順方向降下電圧(mV)
長さ(mm)
直径(Φmm)
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
タイプ
ピーク逆電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48315488
15SQ045
シングル
テープ式
1
45
スルーホール
R 6
ショットキー
2
550
9.1
9.1
350
-
-
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315637
25PV040
シングル
テープ式
1
40
スルーホール
R 6
ショットキー
2
550
9.1
9.1
400
-
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315628
20TQ045
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48315646
25PV045
シングル
テープ式
1
45
スルーホール
R 6
-
2
700
59.9
9.1
-
ショットキー
5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください