HY Electronic Corp
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA)
ピン数(ピン)
2
パッケージ
DO-214AC (SMA)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
最大順方向降下電圧(mV)
ピーク逆繰返し電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48315515
SS110
1リール(5000個)
4.6
2.9
2.41
850
100
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315524
SS110
1袋(250個)
4.6
2.9
2.41
850
100
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315594
SS14
1リール(5000個)
4.75
2.95
2.2
500
40
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315603
SS14
1袋(250個)
4.75
2.95
2.2
500
40
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315619
SS16
1袋(250個)
4.75
2.95
2.2
700
60
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315664
SS210A
1リール(5000個)
4.6
2.9
2.41
850
100
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315673
SS210A
1袋(200個)
4.6
2.9
2.41
850
100
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315734
SS24A
1袋(250個)
4.6
2.9
2.41
550
40
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315759
SS26A
1リール(5000個)
4.6
2.9
2.41
700
60
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315768
SS26A
1袋(250個)
4.6
2.9
2.41
700
60
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315813
SS310A
1リール(5000個)
4.6
2.9
2.41
850
100
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315829
SS310A
1袋(200個)
4.6
2.9
2.41
850
100
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315935
SS34A
1リール(5000個)
4.6
2.9
2.41
550
40
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315944
SS34A
1袋(200個)
4.6
2.9
2.41
550
40
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315987
SS36A
1リール(5000個)
4.6
2.9
2.41
700
60
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315996
SS36A
1袋(200個)
4.6
2.9
2.41
700
60
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315567
SS12
1袋(250個)
4.75
2.95
2.2
500
20
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
48315725
SS24A
1リール(5000個)
4.6
2.9
2.41
550
40
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48315558
SS12
1リール(5000個)
4.75
2.95
2.2
500
20
オープン
取扱い終了
返品不可
48315689
SS22A
1リール(5000個)
4.6
2.9
2.41
550
20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48315698
SS22A
1袋(250個)
4.6
2.9
2.41
550
20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48315874
SS32A
1リール(5000個)
4.6
2.9
2.41
550
20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48315883
SS32A
1袋(200個)
4.6
2.9
2.41
550
20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください