HY Electronic Corp
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin DO-41
構成
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1
実装タイプ
スルーホール
パッケージ
DO-41
ピン数(ピン)
2
長さ(mm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ピーク逆繰返し電圧(V)
テクノロジー
幅(mm)
高さ(mm)
動作温度(℃)
タイプ
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
最大順方向降下電圧(mV)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48315576
1N5819
1セット(5000個)
テープ式
40
ショットキー
-
-
(Max)+125
-
-
900
2.72
オープン
¥
38,800
¥
42,680
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315585
1N5819
1袋(500個)
-
40
ショットキー
-
-
(Max)+125
-
-
900
2.72
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315533
1N5817
1セット(5000個)
テープ式
20
ショットキー
2.7
2.7
(Min)-65
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48315549
1N5817
1袋(500個)
-
20
-
2.7
2.7
-
ショットキー
25
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください