曜日別特売

HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB)

HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) - HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) - HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) - HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) - HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) - HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) - HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) - HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) - HY Electronic Corp
長さ(mm)4.7幅(mm)3.94構成シングルピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AA (SMB)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピーク逆繰返し電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48315655SS2101袋(100個)2.23100
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
48315716SS241袋(125個)2.2440
オープン
2,070
2,277(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315743SS261袋(125個)2.2460
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315838SS32B1リール(3000個)2.2320
オープン
48,600
53,460(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315847SS32B1袋(100個)2.2320
オープン
1,950
2,145(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315899SS34B1リール(3000個)2.2340
オープン
60,180
66,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315908SS34B1袋(100個)2.2340
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315969SS36B1袋(100個)2.2360
オープン
2,420
2,662(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316084SS54B1リール(3000個)2.2340
オープン
75,240
82,764(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316093SS54B1袋(100個)2.2340
オープン
3,030
3,333(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316136SS56B1リール(3000個)2.2360
オープン
75,240
82,764(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315707SS241リール(3000個)2.2440
オープン
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48315953SS36B1リール(3000個)2.2360
オープン
60,180
66,198(税込)
取扱停止中
返品不可
48316014SS510B1リール(3000個)2.23100
オープン
87,540
96,294(税込)
取扱停止中
返品不可
48316023SS510B1袋(100個)2.23100
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
48315777SS310B1リール(3000個)2.23100
オープン
取扱い終了
返品不可
48315786SS310B1袋(100個)2.23100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする