HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC)

HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) - HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) - HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) - HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) - HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) - HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) - HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) - HY Electronic Corp
ピン数(ピン)2パッケージDO-214AB (SMC)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
最大順方向降下電圧(mV)
ピーク逆繰返し電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48315795SS3101リール(3000個)7.116.222.41850100
オープン
76,380
84,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315917SS341リール(3000個)7.156.252.7550040
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315926SS341袋(100個)7.156.252.7550040
オープン
3,000
3,300(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315978SS361袋(100個)7.156.252.7575060
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316039SS5101リール(3000個)7.116.222.41850100
オープン
108,060
118,866(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316109SS541リール(3000個)7.116.222.4155040
オープン
105,330
115,863(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316118SS541袋(50個)7.116.222.4155040
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48315804SS3101袋(100個)7.116.222.41850100
オープン
取扱い終了
返品不可
48315856SS321リール(3000個)7.156.252.7550020
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48315865SS321袋(100個)7.156.252.7550020
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48316048SS521リール(3000個)7.116.222.4155020
オープン
取扱い終了
返品不可
48316057SS521袋(50個)7.116.222.4155020
オープン
取扱い終了
返品不可
48316145SS561リール(3000個)7.116.222.4170060
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48316154SS561袋(50個)7.116.222.4170060
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする