HY Electronic Corp
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin DO-27
直径(Φmm)
5.6
高さ(mm)
9.5
構成
シングル
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-27
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
テクノロジー
ショットキー
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大順方向降下電圧(mV)
ピーク逆繰返し電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48316005
SR5100
1セット(1200個)
850
100
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316127
SR560
1セット(1200個)
700
60
オープン
¥
28,452
¥
31,297
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316066
SR540
1セット(1200個)
550
40
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48316075
SR540
1袋(75個)
550
40
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください