HY Electronic Corp
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, スルーホール
構成
コモンカソード
種別
チューブ式
1チップ当たりのエレメント数
2
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
実装タイプ
スルーホール
ピン数(ピン)
3
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッケージ
テクノロジー
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
タイプ
ピーク逆電流(μA)
最大順方向降下電圧(mV)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48316179
MBR20100CT
TO-220AB
-
10.5
4.7
8.24
-
ショットキー
100
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316188
MBRF20100CT
TO-220
ショットキー
10.63
4.9
16.12
150
-
-
950
オープン
¥
4,150
¥
4,565
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316163
MBR10100CT
TO-220AB
ショットキー
10.5
4.7
8.24
120
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください