HY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA)

HY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) - HY Electronic CorpHY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) - HY Electronic CorpHY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) - HY Electronic Corp
長さ(mm)4.6幅(mm)2.9高さ(mm)2.42構成シングルピン数(ピン)2パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装内容量1リール(5000個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
時間
ピーク逆繰返し電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48316215ES1B(ピーク逆回復)35ns100
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316224ES1D(ピーク逆回復)35ns200
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316267ES1J(ピーク逆回復)35ns600
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316249ES1G(ピーク逆回復)35ns400
オープン
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
返品不可
48316328ES2GA(ピーク逆回復)35ns400
オープン
51,980
57,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48316206UF1M(ピーク逆回復)75ns1000
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48316319ES2DA(ピーク逆回復)35ns200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする