曜日別特売

HY Electronic Corp 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション

HY Electronic Corp 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション - HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション - HY Electronic Corp
内容量1リール(5000個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構成
1チップ当たりのエレメント数
ピーク逆繰返し電圧(V)
実装タイプ
パッケージ
テクノロジー
ピン数(ピン)
最大順方向降下電圧(V)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48316513S1Mシングル11000表面実装DO-214AC (SMA)シリコンジャンクション21.14.62.92.4230
オープン
38,900
42,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316538S1Gシングル1400表面実装DO-214AC (SMA)シリコンジャンクション21.14.62.92.4230
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316547S1J------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする