HY Electronic Corp
HY Electronic Corp 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション
構成
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1
実装タイプ
表面実装
パッケージ
DO-214AA (SMB)
テクノロジー
シリコンジャンクション
ピン数(ピン)
2
最大順方向降下電圧(V)
1.1
長さ(mm)
4.7
幅(mm)
3.94
高さ(mm)
2.24
内容量
1リール(3000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピーク逆繰返し電圧(V)
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
ピーク逆電流(μA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48316583
S3MB
1000
-
5
オープン
¥
42,420
¥
46,662
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316565
S2M
1000
60
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48316599
S3GB
400
100
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください