HY Electronic Corp
HY Electronic Corp 整流ダイオード, コモンカソード, スルーホール, 3-Pin TO-220AB
種別
チューブ式
長さ(mm)
10.5
幅(mm)
4.8
高さ(mm)
15.5
構成
コモンカソード
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-220AB
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
900
ピーク逆繰返し電圧(V)
200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
125
テクノロジー
ショットキー
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48316669
MBR10200CT
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください