HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin WOBM

HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin WOBM - HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin WOBM - HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin WOBM - HY Electronic Corp
構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージWOBM実装タイプスルーホールピーク逆電流(mA)1ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
全7種類を絞り込む
ピーク平均順方向電流(A)
ピーク逆繰返し電圧(V)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピーク平均順方向電流(A)
ピーク逆繰返し電圧(V)
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48316775W10MG1袋(50個)1.5100040
オープン
1,550
1,705(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316818W06MG1袋(50個)1.560040
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
483176152W10MG1袋(40個)2100060
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316766W10MG1箱(1000個)1.5100040
オープン
23,060
25,366(税込)
取扱停止中
返品不可
48316809W06MG1箱(1000個)1.560040
オープン
取扱い終了
返品不可
483176062W10MG1箱(1000個)2100060
オープン
取扱い終了
返品不可
483177192W06MG1袋(40個)260060
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする