HY Electronic Corp
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin WOG
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+150
パッケージ
WOG
実装タイプ
スルーホール
ブリッジタイプ
単相
全8種類を絞り込む
ピーク平均順方向電流(A)
1.5
2
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
1000
内容量
1箱(1000個)
1袋(100個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピーク平均順方向電流(A)
ピーク逆繰返し電圧(V)
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
ピーク逆電流(μA)
ピーク順方向電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48316784
W10G
1箱(1000個)
1.5
1000
50
500
1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316827
W06G
1箱(1000個)
1.5
600
50
5
1
オープン
¥
23,060
¥
25,366
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316836
W06G
1袋(100個)
1.5
600
50
5
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317624
2W10G
1箱(1000個)
2
1000
60
500
1.1
オープン
¥
24,830
¥
27,313
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317633
2W10G
1袋(100個)
2
1000
60
500
1.1
オープン
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317728
2W06G
1箱(1000個)
2
600
60
500
1.1
オープン
¥
24,830
¥
27,313
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317737
2W06G
1袋(100個)
2
600
60
500
1.1
オープン
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316793
W10G
1袋(100個)
1.5
1000
50
500
1
オープン
¥
3,110
¥
3,421
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください