HY Electronic Corp
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin BR-8
長さ(mm)
19.6
幅(mm)
19.6
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+150
パッケージ
BR-8
実装タイプ
スルーホール
ピーク平均順方向電流(A)
10
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
175
ピーク逆電流(mA)
1
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ブリッジタイプ
単相
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピーク逆繰返し電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48316845
BR1010SG
1000
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316924
BR1006SG
600
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください