HY Electronic Corp
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBU
種別
チューブ式
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
動作温度範囲(℃)
-55~+150
パッケージ
GBU
実装タイプ
スルーホール
ピーク順方向電圧(V)
1
ブリッジタイプ
単相
内容量
1セット(20個)
全13種類を絞り込む
ピーク平均順方向電流(A)
選択してください
4
6
8
10
15
20
25
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
1000
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
ピーク平均順方向電流(A)
ピーク逆繰返し電圧(V)
ピーク逆電流(μA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48316879
GBU1010
22.3
10
1000
500
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48316958
GBU1006
22.3
10
600
500
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317019
GBU1510
22.2
15
1000
500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317396
GBU2510
22.2
25
1000
500
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317983
GBU410
22.3
4
1000
50
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48318035
GBU406
22.3
4
600
50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48318236
GBU610
22.3
6
1000
500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48318306
GBU606
22.3
6
600
500
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48318498
GBU806
22.3
8
600
500
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317098
GBU1506
22.2
15
600
500
オープン
取扱い終了
返品不可
48317326
GBU2010
22.2
20
1000
500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48317344
GBU2006
22.2
20
600
500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48318446
GBU810
22.3
8
1000
500
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください