曜日別特売

HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBU

HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBU - HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBU - HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBU - HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBU - HY Electronic Corp
長さ(mm)23.7構成シングルピン数(ピン)4パッケージKBU実装タイプスルーホールブリッジタイプ単相
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
動作温度範囲(℃)
ピーク平均順方向電流(A)
ピーク逆繰返し電圧(V)
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
ピーク逆電流(μA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48317134KBU1506G1箱(400個)-55~+15015600250500
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317159KBU1506G1袋(20個)-55~+15015600250500
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
48318507KBU806G1箱(400個)-55~+1508600175100
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48318516KBU806G1袋(20個)-55~+1508600175100
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317073KBU15101袋(16個)-55~+150151000300500
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
48317168KBU15061袋(16個)-55~+15015600300500
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
48318473KBU8101袋(16個)-55~+15081000200300
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48318525KBU8061袋(16個)-55~+125880030010
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
48316888KBU1010G1箱(400個)-55~+150101000200500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48316897KBU10101箱(400個)-55~+150101000240500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48316906KBU1010G1袋(20個)-55~+150101000200500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48316915KBU10101袋(16個)-55~+150101000240500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48316967KBU1006G1箱(400個)-55~+15010600200500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48316976KBU10061箱(400個)-55~+15010600240500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48316985KBU1006G1袋(20個)-55~+15010600200500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48316994KBU10061袋(16個)-55~+15010600240500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48317055KBU15101箱(400個)-55~+150151000300500
オープン
取扱い終了
返品不可
48317064KBU1510G1袋(20個)-55~+150151000250500
オープン
取扱い終了
返品不可
48317143KBU15061箱(400個)-55~+15015600300500
オープン
取扱い終了
返品不可
48317423KBU25101箱(400個)-55~+150251000400500
オープン
取扱い終了
返品不可
48317493KBU25061箱(400個)-55~+15025600400500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48317509KBU25061袋(16個)-55~+15025600400500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48318245KBU610G1箱(400個)-55~+15061000150100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48318254KBU610G1袋(20個)-55~+15061000150100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48318263KBU6101袋(16個)-55~+15061000175200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48318315KBU606G1箱(400個)-55~+1506600150100
オープン
取扱い終了
返品不可
48318324KBU606G1袋(20個)-55~+1506600150100
オープン
取扱い終了
返品不可
48318455KBU810G1箱(400個)-55~+15081000175100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48318464KBU810G1袋(20個)-55~+15081000175100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする