HY Electronic Corp
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin DBS
長さ(mm)
8.8
高さ(mm)
3.4
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+150
パッケージ
DBS
実装タイプ
表面実装
ピーク逆繰返し電圧(V)
1000
ピーク逆電流(μA)
500
テクノロジー
シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ブリッジタイプ
単相
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピーク平均順方向電流(A)
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48317213
DB107S
1リール(1000個)
1
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317229
DB107S
1袋(100個)
1
30
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317545
DB207S
1袋(50個)
2
60
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください