曜日別特売

HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC

HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC - HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC - HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC - HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC - HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC - HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC - HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC - HY Electronic Corp
構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージGBPCピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
全7種類を絞り込む
実装タイプ
ピーク平均順方向電流(A)
ピーク逆繰返し電圧(V)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
動作温度範囲(℃)
実装タイプ
ピーク平均順方向電流(A)
ピーク逆繰返し電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48317369GBPC25101袋(10個)29-50~+150スクリュー マウント251000
オープン
4,050
4,455(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317448GBPC25061箱(50個)29-55~+150スクリュー マウント25600
オープン
13,350
14,685(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317457GBPC25061袋(10個)29-55~+150スクリュー マウント25600
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317746GBPC35101袋(10個)29-55~+150スクリュー マウント351000
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317816GBPC35061袋(10個)29-50~+150スクリュー マウント35600
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48318139GBPC50061箱(50個)28-40~+150表面実装50600
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48318148GBPC50061袋(5個)28-40~+150表面実装50600
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする