HY Electronic Corp
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin 2GBJ
種別
チューブ式
長さ(mm)
20.6
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+150
パッケージ
2GBJ
実装タイプ
スルーホール
ピーク平均順方向電流(A)
2
ピーク逆電流(mA)
1
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ブリッジタイプ
単相
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピーク逆繰返し電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48317518
2GBJ10
1000
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317649
2GBJ06
600
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください