HY Electronic Corp
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin D3K
種別
チューブ式
長さ(mm)
14.1
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+150
パッケージ
D3K
実装タイプ
スルーホール
ピーク逆電流(μA)
500
ブリッジタイプ
単相
内容量
1セット(30個)
全6種類を絞り込む
ピーク平均順方向電流(A)
2
3
4
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
1000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピーク平均順方向電流(A)
ピーク逆繰返し電圧(V)
ピーク順方向電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48317913
D3KB6
3
600
1.05
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48318008
D4KB6
4
600
1.1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317877
D3KB10
3
1000
1.05
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
取扱停止中
返品不可
48317965
D4KB10
4
1000
1.1
オープン
¥
1,447
¥
1,592
(税込)
取扱停止中
返品不可
48317527
D2KB10
2
1000
1.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48317658
D2KB6
2
600
1.1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください