曜日別特売

HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBP

HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBP - HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBP - HY Electronic Corp
内容量1セット(25個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブリッジタイプ
種別
ピーク平均順方向電流(A)
ピーク逆繰返し電圧(V)
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
構成
動作温度範囲(℃)
ピーク順方向電圧(V)
ピーク逆電流(mA)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48317886GBP310単相チューブ式31000スルーホールGBP4シングル-55~+1501.1114.753.6
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
48317929GBP306単相チューブ式3600スルーホールGBP4シングル-55~+1501.1114.753.6
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317667GBP206単相チューブ式2600スルーホールGBP4シングル-55~+1501.1114.753.6
オープン
659
725(税込)
取扱停止中
返品不可
48317554GBP210-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする