曜日別特売

HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBP

HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBP - HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBP - HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBP - HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBP - HY Electronic Corp
構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージKBP実装タイプスルーホールピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
全8種類を絞り込む
ピーク平均順方向電流(A)
ピーク逆繰返し電圧(V)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
動作温度範囲(℃)
ピーク平均順方向電流(A)
ピーク逆繰返し電圧(V)
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48317579KBP210G1袋(50個)14.75-65~+1502100065
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317904KBP310G1袋(50個)15.24-55~+1503100080
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317938KBP306G1箱(500個)15.24-55~+150360080
オープン
19,050
20,955(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317947KBP306G1袋(50個)15.24-55~+150360080
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48317563KBP210G1箱(500個)14.75-65~+1502100065
オープン
36,390
40,029(税込)
取扱停止中
返品不可
48317895KBP310G1箱(500個)15.24-55~+1503100080
オープン
15,960
17,556(税込)
取扱停止中
返品不可
48317676KBP206G1箱(500個)14.75-65~+150260065
オープン
取扱い終了
返品不可
48317685KBP206G1袋(50個)14.75-65~+150260065
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする