HY Electronic Corp
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBL
ブリッジタイプ
単相
種別
チューブ式
ピーク平均順方向電流(A)
4
実装タイプ
スルーホール
パッケージ
GBL
ピン数(ピン)
4
構成
シングル
動作温度範囲(℃)
-55~+150
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ピーク逆電流(μA)
5
長さ(mm)
20.3
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピーク逆繰返し電圧(V)
寸法(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48317974
GBL10
1000
20.3×3.7×11.3
-
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48318026
GBL06
600
-
3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください