曜日別特売

HY Electronic Corp 双方向 TVSダイオード, 2-Pin DO-214AA (SMB)

HY Electronic Corp 双方向 TVSダイオード, 2-Pin DO-214AA (SMB) - HY Electronic Corp
ピン数(ピン)2動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージDO-214AA (SMB)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピークパルスパワー消費(W)600内容量1リール(3000個)
全21種類を絞り込む
最大逆スタンドオフ電圧(V)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
最大逆スタンドオフ電圧(V)
最大クランピング電圧(V)
最小ブレークダウン電圧(V)
最大ピークパルス電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48318936SMBJ7.0CA7127.7850
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48318893SMBJ6.5CA6.511.27.2253.6
オープン
55,980
61,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48319216SMBJ30CA3048.433.312.4
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48318875SMBJ6.0CA610.36.6758.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48318918SMBJ7.5CA7.512.98.3346.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48318963SMBJ8.5CA8.514.49.4441.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48318988SMBJ9.0CA915.41039
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319015SMBJ12CA1219.913.330.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319049SMBJ15CA1524.416.724
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319067SMBJ16CA162617.823.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319094SMBJ170CA1702751892.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319103SMBJ18CA1829.22020.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319128SMBJ20CA2032.422.218.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319155SMBJ22CA2235.524.416.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319173SMBJ24CA2438.926.715.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319198SMBJ26CA2642.128.914.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319259SMBJ40CA4064.544.49.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319268SMBJ43CA4369.447.88.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319277SMBJ48CA4877.453.37.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319295SMBJ58CA5893.664.46.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319304SMBJ60CA6096.866.76.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする